Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon AUIRFR4620 Transistor 200 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon AUIRFR4620 Transistor 200 V
Infineon AUIRFR4620 Transistor 200 V
Artikel-Nr.:
     139-3677510
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     AUIRFR4620TRL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
200 V
Leistung
144 W
Widerstand
0.078 mΩ
Zertifizierung
RoHs
Weitere Suchbegriffe: mosfet dpak
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
893
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,40*
€ 2,82*
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,21*
€ 8,09*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,856
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,618
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,666
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.