Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon AUIRF7732S2TR Transistor 40 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon AUIRF7732S2TR Transistor 40 V
Infineon AUIRF7732S2TR Transistor 40 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79085787
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     AUIRF7732S2TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
40 V
Leistung
41 W
Widerstand
0.007 mΩ
Zertifizierung
RoHs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,832*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,042*
€ 1,23998
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,832*
€ 0,99008
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edsyn
LP200B
ab € 38,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.