Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IRFR1018E Transistor 60 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon IRFR1018E Transistor 60 V
Infineon IRFR1018E Transistor 60 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79085593
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFR1018ETRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
60 V
Leistung
110 W
Widerstand
0.0084 mΩ
Zertifizierung
RoHs
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, mosfet dpak
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,046*
€ 1,24474
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.