Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IPP80P03P4L-04 Transistor 30 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Infineon IPP80P03P4L-04 Transistor 30 V
Infineon IPP80P03P4L-04 Transistor 30 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79085020
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPP80P03P4L04AKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
30 V
Leistung
137 W
Widerstand
0.0044 mΩ
Zertifizierung
RoHs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,141* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,44*
€ 102,8636
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,38*
€ 92,0822
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,16*
€ 79,9204
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,09*
€ 79,8371
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,05*
€ 67,8895
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.