Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BSZ16DN25NS3 G Transistor 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon BSZ16DN25NS3 G Transistor 250 V
Infineon BSZ16DN25NS3 G Transistor 250 V
Artikel-Nr.:
     139-2725827
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSZ16DN25NS3GATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
250 V
Leistung
62.5 W
Widerstand
0.165 mΩ
Betriebstemperatur
-55 - 150 °C
Zertifizierung
RoHs
Weitere Suchbegriffe: mosfet 10a
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
38074
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,831*
€ 2,34*
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 4,75*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,068*
€ 1,27092
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,041*
€ 1,23879
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,831*
€ 0,98889
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.