Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon AUIRFB8409 Transistor 40 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon AUIRFB8409 Transistor 40 V
Infineon AUIRFB8409 Transistor 40 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79084747
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     AUIRFB8409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
40 V
Leistung
375 W
Widerstand
0.0012 mΩ
Zertifizierung
RoHs
Weitere Suchbegriffe: to-220 mosfet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
IRFB7430PBF
ab € 1,57*
Ähnlich
Infineon
IRFB7434PBF
ab € 1,07*
Ähnlich
Infineon
IRFB7437PBF
ab € 0,722*
Ähnlich
Infineon
IRLB3034PBF
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.