Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IPAW60R360P7S Transistor 600 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Infineon IPAW60R360P7S Transistor 600 V
Infineon IPAW60R360P7S Transistor 600 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79084740
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPAW60R360P7SXKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
600 V
Leistung
22 W
Widerstand
0.36 mΩ
Betriebstemperatur
-40 - 150 °C
Zertifizierung
RoHs
Weitere Suchbegriffe: to-220 mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 45 Stück (ab € 0,578* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,47025*
€ 54,1096
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,25025*
€ 47,8978
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,39005*
€ 44,49416
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,13015*
€ 41,80488
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,43025*
€ 37,402
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,37015*
€ 34,95048
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,01*
€ 30,9519
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.