Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BSC034N06NS Transistor 60 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon BSC034N06NS Transistor 60 V
Infineon BSC034N06NS Transistor 60 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79084672
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSC034N06NSATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
60 V
Leistung
74 W
Widerstand
0.0034 mΩ
Betriebstemperatur
-55 - 150 °C
Zertifizierung
RoHs
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,691*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,187*
€ 1,41253
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,167*
€ 1,38873
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,026*
€ 1,22094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,884*
€ 1,05196
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,861*
€ 1,02459
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,691*
€ 0,82229
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
BSC014N06NSTATMA1
ab € 1,54*
Ähnlich
Infineon
BSC019N06NSATMA1
ab € 0,977*
Ähnlich
Infineon
BSC028N06LS3GATMA1
ab € 1,26*
Ähnlich
Infineon
BSC028N06NSATMA1
ab € 1,11*
Ähnlich
Infineon
BSC031N06NS3GATMA1
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.