Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PROHDMIHDLSZH20 HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PROHDMIHDLSZH20 HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vivolink PROHDMIHDLSZH20 HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78899164
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PROHDMIHDLSZH20
EAN/GTIN:
     5704174005209
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
LSZH-Kabel
lszh kabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
9.5 mm
Gewicht
1874 g
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
254 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
1974 g
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
RGB unterstützt
4:4:4
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Unterstützte digitale Audiokanäle (unkomprimiert)
32
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
24
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelmantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Farbtiefe
16 Bit
Plug
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,99*
€ 122,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.