| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-78708986 Herst.-Nr.: C13T47A700 EAN/GTIN: 8715946680965 |
| |
|
| | |
| DRUCKEN OHNE PATRONEN Mit einem Epson EcoTank-Drucker und der im Lieferumfang enthaltenen Tinte, die 3 Jahre lang hält, sparen Sie bei Ihren privaten Druckkosten. SEHEN SIE SICH UNSERE TINTEN AN Die Epson Original Tinten sind für die Epson Micro Piezo™-Druckkopftechnologie optimiert. Sie stehen für beispiellose Qualität, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Grau | | Markenkompatibilität | Epson | | Kompatibilität | SureColor SC-P900 | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Volumen schwarze Tinte | 50 ml | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | OEM-Code | T47A7 | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, espon druckerpatrone, druckerpatrone epson, druckerpatronen grau, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |