| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-78708978 Herst.-Nr.: C13T47A800 EAN/GTIN: 8715946680972 |
| |
|
| | |
| DRUCKEN OHNE PATRONEN
Mit einem Epson EcoTank-Drucker und der im Lieferumfang enthaltenen Tinte, die 3 Jahre lang hält, sparen Sie bei Ihren privaten Druckkosten.
SEHEN SIE SICH UNSERE TINTEN AN
Die Epson Original Tinten sind für die Epson Micro Piezo™-Druckkopftechnologie optimiert. Sie stehen für beispiellose Qualität, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Mattschwarz | | Markenkompatibilität | Epson | | Kompatibilität | SureColor SC-P900 | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Volumen schwarze Tinte | 50 ml | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | OEM-Code | T47A8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone schwarz, druckerpatrone epson, druckerpatrone epson schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |