Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T47A5 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Helle Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson T47A5 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Helle Cyan
Epson T47A5 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Helle Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78708975
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T47A500
EAN/GTIN:
     8715946680941
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
DRUCKEN OHNE PATRONEN Mit einem Epson EcoTank-Drucker und der im Lieferumfang enthaltenen Tinte, die 3 Jahre lang hält, sparen Sie bei Ihren privaten Druckkosten. SEHEN SIE SICH UNSERE TINTEN AN Die Epson Original Tinten sind für die Epson Micro Piezo™-Druckkopftechnologie optimiert. Sie stehen für beispiellose Qualität, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Helle Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
SureColor SC-P900
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
50 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
T47A5
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CH37401BM
ab € 945,60*
Zubehör
Epson
C11CH37401BR
ab € 944,89*
Zubehör
Epson
C11CH37402BR
ab € 1.168,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.