Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7870596 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Type C (Mini) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-7870596 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Type C (Mini) Schwarz
SpeaKa Professional SP-7870596 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Type C (Mini) Schwarz
SpeaKa Professional SP-7870596 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Type C (Mini) Schwarz
SpeaKa Professional SP-7870596 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Type C (Mini) Schwarz
SpeaKa Professional SP-7870596 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Type C (Mini) Schwarz
SpeaKa Professional SP-7870596 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Type C (Mini) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78361283
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870596
EAN/GTIN:
     4053199934379
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C
Mini HDMI Kabel
Dieses Mini High Speed HDMI-Kabel von SpeaKa dient zur Übertragung von von Filmen, Fotos und Dateien auf Ihren HDTV. Schließen Sie einfach das Kabel mit Ihrer Kamera, MP3-Player, Camcorder oder einem anderen Gerät mit Mini-HDMI-Anschluss an einen Monitor an und genießen Sie Ihre Bilder und Video-Dateien in Ultra HD Qualität.

Blau beleuchtete HDMI-Stecker durch LEDs
Die integrierten LEDs in den Vollmetall-Steckern sind nicht nur stylisch, sondern zeigen sofort an, ob eine HDMI-Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde. Das HDMI-Kabel ist mehrfach geschirmt und verfügt zusätzlich über einen Polyamid-Mantel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Type C (Mini)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
2.0
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
720p,1080i,1080p,2160p
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Unterstützte digitale Audiokanäle (unkomprimiert)
32
AWG Kabelgröße
32
Kabelmaterial
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-c auf typ-c
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.