Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 1767 Geschäftsformular


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Avery 1767 Geschäftsformular
Avery 1767 Geschäftsformular
Avery 1767 Geschäftsformular
Avery 1767 Geschäftsformular
Artikel-Nr.:
     3310-1767
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1767
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auftrag-Formular
Auftrag-Vordruck
Auftragbuch
Auftragsbuch
Gerade für kleinere Betriebe und Dienstleister ist die saubere und exakte Auftragserstellung bei Reparaturen besonders wichtig. Unser Reparaturauftrag im übersichtlichen DIN A4 Format ist perfekt zur sicheren und unkomplizierten Auftragserstellung von Reparaturleistungen. Das Buch beinhaltet 40 Blatt, selbstdurchschreibend mit jeweils einem Durchschlag. Die Aufträge und Vordrucke von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Ihre Buchhaltung. Alle unsere Formulare werden regelmäßig von Rechtsexperten auf die rechtliche Aktualität geprüft und angepasst. Mit über 70 Jahren Erfahrung sind wir der meistgekaufte Formularbuchspezialist, dem die Nutzer vertrauen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Medienanzahl pro Paket
40 Blätter
Format
A4
Farbe
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 7,85*
€ 12,09*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,87*
€ 12,13*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,06*
€ 12,98*
9 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,56*
€ 12,98*
2 Tage
50
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,17*
€ 14,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
1 Stück enthält 40 Sätze (ab € 0,19625* pro Satz)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1725
ab € 3,37*
Ähnlich
Avery
1728
ab € 7,17*
Ähnlich
Avery
1730
ab € 3,57*
Ähnlich
Avery
1735
ab € 1,89*
Ähnlich
Avery
1749
ab € 6,01*
Ähnlich
Avery
1720
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.