Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller T0054480199 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller T0054480199 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze 1 Stück(e)
Weller T0054480199 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze 1 Stück(e)
Weller T0054480199 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77943962
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054480199
EAN/GTIN:
     4003019418510
Suchbegriffe:
Lötkolben
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXP200
Produktfarbe
Satinierter Stahl
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
5 mm
Stärke der Spitze
1.2 mm
Höhe
27.9 mm
Verpackungsbreite
74.93 mm
Verpackungstiefe
74.93 mm
Verpackungshöhe
12.95 mm
Paketgewicht
27.2 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052242099
ab € 12,48*
Zubehör
Weller Tools
T0054480299
ab € 11,85*
Zubehör
Weller Tools
T0054480499
ab € 12,10*
Zubehör
Weller Tools
T0051512599
ab € 14,39*
Zubehör
Weller Tools
005 22 419 99
ab € 2,038*
Zubehör
Weller Tools
T0052920599N
ab € 216,61*
Zubehör
Weller Tools
T0054480599
ab € 10,55*
Zubehör
Weller Tools
T0054488199
ab € 6,81*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 629,96*
Zubehör
Weller Tools
WP 200
ab € 272,69*
Zubehör
Weller Tools
WT1011H SET
ab € 493,64*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 329,15*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 329,89*
Zubehör
Weller Tools
T0053435699
ab € 295,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.