Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller T0052242099 Lötkolben/-station Zubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Weller T0052242099 Lötkolben/-station Zubehör
Weller T0052242099 Lötkolben/-station Zubehör
Artikel-Nr.:
     283-806170
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0052242099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
Ablagehalter Lötkolben
Lötkolbenhalter
Lötkolbenständer
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Weller
Produktfarbe
Orange, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
16 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
pro Packung
€ 9,80*
ab € 12,49*
€ 17,93*
33 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,60*
ab € 13,72*
€ 19,65*
6 Tage
108
pro Packung
€ 3,79*
ab € 14,19*
€ 20,30*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 14,58*
€ 21,46*
1 Tag
895
pro Paket
€ 14,99*
ab € 15,70*
€ 22,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,93*
€ 21,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,76*
€ 21,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,99*
€ 20,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,42*
€ 19,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,10*
€ 19,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,49*
€ 14,86
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,498* pro Stück)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051512599
ab € 14,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.