Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötstation WT 1011H 150W 550°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30065308
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WT1011H SET
EAN/GTIN:
     4003019438396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
Ablagehalter Lötkolben
Lötkolbenhalter
Lötkolbenständer
Lötstation, Typ=WT1011H SET, Alternative (Alias)=T0053439699N, Ausgangsleistung=150 W, Breite=138 mm, Eingangsspannung, max.=230 V, Eingangsspannung, min.=-999, Höhe=101 mm, Länge=149 mm, Löttemperatur max.=550 °C, Löttemperatur min.=50 °C, Anzeigedisplay=LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Garantie=2 Jahre, Serien= WT 1011H
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
230 mm
Tiefe:
340 mm
Bruttogewicht:
5055 g
Breite:
320 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515110000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 490,46*
€ 569,92*
Frei Haus
ab € 498,01*
€ 575,02*
Frei Haus
ab € 540,13*
€ 623,64*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 520,93*
€ 633,11*
€ 5,90*
ab € 621,34*
€ 715,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,11*
€ 753,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,46*
€ 712,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,53*
€ 638,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,20*
€ 632,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,93*
€ 619,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054480199
ab € 12,06*
Zubehör
Weller Tools
T0054480299
ab € 11,88*
Zubehör
Weller Tools
T0052702899N
ab € 411,41*
Zubehör
Weller Tools
T0052919499N
ab € 202,51*
Zubehör
Weller Tools
T0052704299N
ab € 432,20*
Zubehör
Weller Tools
T0052704099N
ab € 304,23*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 329,15*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 329,58*
Zubehör
Weller Tools
T0052917899
ab € 174,77*
Zubehör
Weller Tools
T0052922399
ab € 222,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.