Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller XNT 1SCNW Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller XNT 1SCNW Lötspitze
Weller XNT 1SCNW Lötspitze
Weller XNT 1SCNW Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72770656
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054488199
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXP 90/ WTP 90/ WXP 65/ WP 65
Produktfarbe
Silber
Material
Chrom
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
0.3 mm
Stärke der Spitze
0.1 mm
Breite
4.75 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
4.75 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054480199
ab € 12,07*
Zubehör
Weller Tools
T0054480299
ab € 11,82*
Zubehör
Weller Tools
T0054480499
ab € 12,15*
Zubehör
Weller Tools
T0052921599N
ab € 141,80*
Zubehör
Weller Tools
T0053443399
ab € 372,48*
Zubehör
Weller Tools
T0052922299N
ab € 193,69*
Zubehör
Weller Tools
T0054480599
ab € 10,56*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 328,84*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 329,97*
Zubehör
Weller Tools
T0053434699
ab € 207,75*
Zubehör
Weller Tools
T0053436699
ab € 358,98*
Zubehör
Weller Tools
T0053435699
ab € 293,76*
Zubehör
Weller Tools
T0052922399
ab € 233,36*
Zubehör
Weller Tools
T0052922599N
ab € 267,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.