Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Kreissäge
>
Tischkreissäge
>
Artikel
DeWALT D27112 Gehrungssäge 3650 RPM 1600 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-77909298
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
D27112
EAN/GTIN:
5035048188385
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Klingendurchmesser
305 mm
Merkmale
Fasentyp
Einzelne Fase
Tischkreissäge Modus
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1600 W
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
3650 RPM
Abläng-Kapazität (0° x 0°)
285 x 90 mm
Schrägschnittkapazität (0° x 45°)
285 x 50 mm
Gehrungsschnittkapazität (45° x 0°)
200 x 90 mm
Verbundschnitt-Kapazität (45° x 45°)
200 x 50 mm
Schalldruckpegel
109 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Unsicherheit Schwingungspegel
1.5 m/s²
Sonstige Funktionen
Schwenkwinkelbereich
60 - 50 °
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1370 W
Produkttyp
Schiebe-Verbunstoff-Gehrungssäge
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Tiefe
980 mm
Höhe
710 mm
Gewicht
23000 g
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Elektrowerkzeuge
>
Gehrungssägen
Weitere Suchbegriffe:
Baukreissäge
,
Tischkreissäge
,
Tischsäge
,
tischkreissäge dewalt
,
baukreissäge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 934,78*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 990,20*
€ 1.178,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 970,10*
€ 1.154,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,21*
€ 1.134,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,16*
€ 1.119,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,78*
€ 1.112,39
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWALT DE7023 Gehrungssägenständer 4 Bein(e)
DeWalt
DE7023
ab € 270,92*
Zubehör
DeWALT DE7025 Sonderverschluss & Montageausrüstung Montageschelle 2 Stück(e)
DeWalt
DE7025
ab € 49,46*
Zubehör
DeWALT DE7033 Gehrungssägenständer 4 Bein(e)
DeWalt
DE7033
ab € 146,53*
Zubehör
DeWALT DE7400-XJ Gehrungssägenständer 4 Bein(e) Aluminium, Schwarz, Gelb
DeWalt
DE7400-XJ
ab € 212,81*
Zubehör
DeWALT DT4288-QZ Kreissägeblatt 30,5 cm
DeWalt
DT4288-QZ
ab € 64,03*
Zubehör
DeWALT DT4331-QZ Kreissägeblatt 1 Stück(e)
DeWalt
DT4331-QZ
ab € 63,92*
Zubehör
Montagebock
DeWalt
DE7035-XJ
ab € 102,39*
Zubehör
Universaluntergestell
DeWalt
DE1000-XJ
ab € 113,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen