Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec LT1944/KIT Tonerkartusche Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 4 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec LT1944/KIT Tonerkartusche Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 4 Stück(e)
Ampertec LT1944/KIT Tonerkartusche Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 4 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77822183
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     LT1944/KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Dell
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Dell 1235
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Anzahl Farbtonerkartuschen
3
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Farbtoner-Seitenleistung
4500 Seiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 18,2325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,68*
€ 126,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,44*
€ 119,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,97*
€ 109,44
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 88,13*
€ 104,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,83*
€ 98,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,93*
€ 86,79
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dell
593-10493
ab € 79,10*
Ähnlich
Ampertec
593-10493
ab € 49,01*
Ähnlich
Ampertec
593-10494
ab € 13,40*
Ähnlich
Ampertec
593-10495
ab € 14,55*
Ähnlich
Ampertec
593-10496
ab € 13,84*
Ähnlich
Ampertec
593-10504
ab € 98,63*
Ähnlich
WhiteBox
593-10493
ab € 17,58*
Ähnlich
WhiteBox
593-10494
ab € 16,63*
Ähnlich
WhiteBox
593-10495
ab € 19,56*
Ähnlich
WhiteBox
593-10496
ab € 17,75*
Ähnlich
WhiteBox
593-10504
ab € 48,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.