Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell - 1235cn - Schwarz - Tonerkassette mit Standardkapazität - 1.500 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell - 1235cn - Schwarz - Tonerkassette mit Standardkapazität - 1.500 Seiten
Dell - 1235cn - Schwarz - Tonerkassette mit Standardkapazität - 1.500 Seiten
Artikel-Nr.:
     C1272-593-10493
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     593-10493
EAN/GTIN:
     5391519384794
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Dell - 1235cn - Schwarz - Tonerkassette mit Standardkapazität - 1.500 Seiten

Die schwarz Tonerkassette mit Standardkapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker 1235cn von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 1.500 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System,™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar.

Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tonerkassette mit Standardkapazität
Drucktechnologie:
Laser
Druckfarbe:
Schwarz
Druckvolumen:
Bis zu 1500 Seiten
Kompatibilität:
Dell 1230c Farblaserdrucker, Dell 1235cn Multifunktions - Farblaserdrucker

Kompatible Geräte:
Dell:
1230 c; 1235 c; 1235 cn
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,06*
€ 123,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
LT1944/KIT
ab € 72,90*
Ähnlich
Ampertec
593-10493
ab € 49,45*
Ähnlich
Ampertec
593-10494
ab € 13,39*
Ähnlich
Ampertec
593-10495
ab € 14,59*
Ähnlich
Ampertec
593-10496
ab € 13,84*
Ähnlich
Ampertec
593-10504
ab € 98,04*
Ähnlich
WhiteBox
593-10493
ab € 17,55*
Ähnlich
WhiteBox
593-10494
ab € 16,69*
Ähnlich
WhiteBox
593-10495
ab € 19,42*
Ähnlich
WhiteBox
593-10496
ab € 17,70*
Ähnlich
WhiteBox
593-10504
ab € 48,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.