Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Powerline Vario X USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann Powerline Vario X USB
Ansmann Powerline Vario X USB
Ansmann Powerline Vario X USB
Ansmann Powerline Vario X USB
Ansmann Powerline Vario X USB
Ansmann Powerline Vario X USB
Ansmann Powerline Vario X USB
Ansmann Powerline Vario X USB
Ansmann Powerline Vario X USB
Ansmann Powerline Vario X USB
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77809917
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0085
EAN/GTIN:
     4013674149421
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Für 3,6V/3,7V oder 7,2/7,4V Akkupacks oder 2× 1,2V NiMH Rundzellen Die geniale Konstruktion des Powerline Vario X ermöglicht es, nahezu alle Li-Ion Akkupacks und Li-Po Akkupacks zu laden. Egal ob Akkupack für Digitalkamera oder Camcorder, die verschiebbaren Kontakte lassen sich entsprechend variieren und machen das Powerline Vario zum Alleskönner. Alternativ besteht die Möglichkeit, klassische NiMH Rundzellen-Akkus der Größen Micro AAA und Mignon AA paarweise zu laden. Das ist für unterwegs und auf Reisen von enormem Vorteil, da nur ein Gerät für alle Akkus benötigt wird. Unverzichtbare Features Die Spannung und Polarität von Lithium-Akkupacks wird automatisch erkannt. Ein Verpolen, Kurzschließen oder falsches Einlegen der Akkus ist damit ausgeschlossen. Nach Kontaktierung des Akkupacks beginnt automatisch die microcontrollergesteuerte Ladung. Bei den NiMH-Akkus wird nach Ladeende auf Impulserhaltungsladung umgeschaltet, somit werden die Akkus frisch gehalten und sind jederzeit voll einsatzbereit. LCD-Display Das LCD-Display informiert über den Ladestatus in 25%-Schritten. Dadurch ist zu jeder Zeit ersichtlich, wie weit der Ladevorgang fortgeschritten ist. Individuell einsetzbar Das Powerline Vario X ist sehr kompakt und bietet daher einen weiteren Vorteil für den Einsatz unterwegs. Dank USB-Anschluss ist es an jedem USB-Netzteil mit min. 1A Ausgangsstrom einsetzbar, egal ob zuhause oder im Auto. Alternativ kann das Powerline Vario X auch an einer Powerbank betrieben werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Verpackungsbreite
197 mm
Verpackungstiefe
84 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
156 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
LED-Anzeigen
Ladend
Merkmale
Energiequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium Polymer (LiPo), Lithium-Ion (Li-Ion), Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Energie
Eingangsspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Breite
112 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
89 g
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Ladegerät Lipo, Ladegerät Lipo-Akku, Ladegerät Lithium-Polymer-Akku, Lipo Akku Ladegerät, Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, aa akku ladegerät ansmann, ladegerät li-ion
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.