Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 721-01811495 Herst.-Nr.: 08067 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Erfüllt Ihre Ansprüche Die universellen Bits für ein breites Anwendungsspektrum. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 25 mm | Merkmale | Anzahl der bits | 50 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Torx | | Torx-Schraubendreherbits | T20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Pozidriv-Bit-Satz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, bit torx e 6,3 t20, bit satz, wiha bit-satz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 721 | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 23,02* | € 31,21* | | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 23,05* | € 31,24* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 24,23* | € 32,64* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 24,92* | € 33,48* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 27,36* | € 36,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 721 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4604* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 721 | | Versand: Lager 721 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|