Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Großpackung Standard 7929-009T20x25(VE50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bit-Großpackung Standard 7929-009T20x25(VE50)
Bit-Großpackung Standard 7929-009T20x25(VE50)
Artikel-Nr.:
     3517I-16205991
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     08067
EAN/GTIN:
     4010995080679
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz

Bit-Großpackung Standard 7929-009T20x25(VE50)

Die universellen Bits für ein breites Anwendungsspektrum. Speziell für den Profi-Bedarf. Bits: 25 mm Standard-Bits. Verpackung: Praktischer Pappkarton. Kann als Schütte benutzt werden. Inhalt: 50x Bit Standard 25 mm TX® 1/4"
T20 (01718)
Weitere Informationen:
Anzahl der Bits gesamt:
50
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
50
Mit Magnethalter:
nein
Mit Bit-Knarre:
nein
Mit Handgriff:
nein
Verpackung:
Kunststoffbeutel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Pozidriv-Bit-Satz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, bit torx e 6,3 t20, bit satz, wiha bit-satz, Set, Werkzeugset, Werkzeugsortiment, Bit, Schraubendreher-Bitbox, Bitsatz, Bitsortiment, Bit-Set, Bitset
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 23,09*
€ 31,26*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 23,18*
€ 31,29*
16 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 22,01*
€ 31,29*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 24,92*
€ 33,47*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 24,94*
€ 33,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,53*
€ 39,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,66*
€ 38,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,00*
€ 36,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,33*
€ 36,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,70*
€ 34,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,94*
€ 29,68
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4988* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01718
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.