Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8796 Ratschenschlüssel 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 8796 Ratschenschlüssel 1 Stück(e)
Wera 8796 Ratschenschlüssel 1 Stück(e)
Wera 8796 Ratschenschlüssel 1 Stück(e)
Wera 8796 Ratschenschlüssel 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77555652
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003591001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Wera Zyklop Verlängerung mit flexible-lock: Mit aktiviertem System können die Steckschlüsseleinsätze dauerhaft gesichert werden, ungewollter
Verlust wird vermieden. Ist das System deaktiviert, können die Nüsse blitzschnell aufgesteckt und gewechselt werden.Mit Freilaufhülse für
beschleunigtes Drehen von Schrauben und Muttern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ratschenschlüssel
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Vanadium steel
Ergonomische Griffe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Grifflänge
44 mm
Schaftlänge
190 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003550001
ab € 34,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.