Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady BMP-UBP 12V Drucker-/Scanner-Ersatzteile Batterie/Akku Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady BMP-UBP 12V Drucker-/Scanner-Ersatzteile Batterie/Akku Etikettendrucker
Brady BMP-UBP 12V Drucker-/Scanner-Ersatzteile Batterie/Akku Etikettendrucker
Brady BMP-UBP 12V Drucker-/Scanner-Ersatzteile Batterie/Akku Etikettendrucker
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76517537
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     BMP-UBP 12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucker Ersatzakku
Druckerakku
Etikettendrucker Ersatzakku
Etikettendruckerakku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
85 mm
Merkmale
Typ
Batterie/Akku
Gerätekompatibilität
Etikettendrucker
Markenkompatibilität
Brady
Kompatibilität
Brady BMP51
Produktfarbe
Grau
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Zertifizierung
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,64*
€ 241,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,44*
€ 234,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,20*
€ 220,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,28*
€ 206,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,21*
€ 190,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.