Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 599FO Kabelschneider Hand-Kabelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 599FO Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 599FO Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 599FO Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 599FO Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 599FO Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75814913
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     599FO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Die Weller Erem Distanzschneider sind mit festen und variablen Schnittlängen erhältlich. Mit den Distanzschneidern können Drähte auf die richtige Länge geschnitten werden. Sie eignen sich auch zum Fixieren von Bauteilen. Die Spitzen sind poliert, um eine Beschädigung der Leiterplatte zu verhindern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
115 mm
Gewicht
67 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Blau
Produktfarbe
Blau, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,15*
€ 254,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,09*
€ 252,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,30*
€ 244,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,85*
€ 230,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,27*
€ 209,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
249SA
ab € 26,75*
Zubehör
Weller Tools
552S
ab € 149,34*
Zubehör
Weller Tools
632NCF
ab € 83,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.