Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Sonderapplikationen - Spezial-Werkzeugstahl, ESD-sicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Sonderapplikationen - Spezial-Werkzeugstahl, ESD-sicher
Weller Sonderapplikationen - Spezial-Werkzeugstahl, ESD-sicher
Weller Sonderapplikationen - Spezial-Werkzeugstahl, ESD-sicher
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74926749
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     632NCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
110 mm
Gewicht
48 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,87*
€ 123,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,68*
€ 117,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
599FO
ab € 176,27*
Zubehör
Weller Tools
T622N
ab € 48,22*
Zubehör
Weller Tools
632N
ab € 51,77*
Zubehör
Weller Tools
670EPF
ab € 88,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.