Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Serielle Kabel
>
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker
>
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker auf D-Sub 9 Pol Stecker
>
Artikel
Shuttle PCP11 - COM-Port (RS232) Adapter für viele PC's
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-75659297
Hersteller:
Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
POZ-PCP11
EAN/GTIN:
4046047103430
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Adapter RS232
P20U/P51U: Die Shuttle XPC all-in-one P20U/P51U Serie verfügt bereits über zwei COM-Ports ab Werk und kann mit Hilfe von PCP11 mit bis zu zwei weiteren COM-Ports aufgerüstet werden. Nach der Installation stehen somit insgesamt vier COM Schnittstellen (RS232) mit Sub-D-Anschluss zur Verfügung.
DS10U: Die Shuttle XPC slim DS10U Serie verfügt standardmäßig über einen COM-Port und einen VGA-Port. Falls zwei COM-Ports benötigt werden, lässt sich der vorhandene VGA-Port entfernen und durch PCP11 ersetzen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Kabellänge
0.21 m
Anschluss 1
9 pin D-Sub
Anschluss 2
10-pin (2×5)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kompatible Produkte
This accessory is compatible with: 1) Shuttle XPC all-in-one Barebone P20U / P22U / P51U / P52U series 2) Shuttle XPC slim Barebone DS10U / DS20U series 3) Shuttle XPC slim Barebone XH410G / XH510G / XH510G2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Serien-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
RS232 Adapter
,
adapter rs232
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle All-In-One Barebone P52U, 15.6" Multi-Touch-Screen, Celeron 5205U,Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle Computer
P52U
€ 485,84*
Zubehör
Shuttle All-In-One Barebone P52U3, 15.6" Multi-Touch-Screen, Intel Core i3-10110U,Wifi, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle Computer
P52U3
€ 711,41*
Zubehör
Shuttle All-In-One Barebone POS P520, Intel Celeron 5205U, 4GB, 120GB SSD, 15,6" Multi-Touch-Screen, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle Computer
POS P520
€ 552,88*
Zubehör
Shuttle P5200PA All-in-One PC/Workstation Intel® Celeron® 5205U 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 4 GB DDR4-SDRAM 120 GB SSD Windows 10 IoT Enterprise ...
Shuttle Computer
P5200PA
€ 641,22*
Zubehör
Shuttle POS system DS200, Celeron 5205U, 4GB RAM, 128GB M.2 SSD, 2x LAN,1xCOM,1xHDMI,1xDP,1xVGA, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle Computer
PEC-DS20U001
€ 329,98*
Zubehör
Shuttle XPC All In One PC IoT P2200PA Intel® Celeron® 5205U 29,5 cm (11.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 4 GB DDR4-SDRAM 120 GB SSD Windows 10 IoT Enterprise Schwarz
Shuttle Computer
PAT-P0220PA2
€ 550,66*
Zubehör
Shuttle XPC slim Barebone DS20U3V2, i3-10110U, 2x LAN (1xGbit, 1x 2.5Gbit), 1xCOM, 1xHDMI, 1xDP, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle Computer
DS20U3V2
€ 334,85*
Zubehör
Shuttle XPC slim Barebone DS50U, Intel Celeron 7305, 2x LAN (1x 2.5Gbit ,1x 1Gbit), 1xCOM,1xHDMI,1xDP, 1x VGA, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle Computer
DS50U
€ 256,91*
Zubehör
Shuttle XPC slim Barebone DS50U3, Intel i3-1315U, 2x LAN (1x 2.5Gbit ,1x 1Gbit), 1xCOM,1xHDMI,1xDP, 1x VGA, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle Computer
DS50U3
€ 437,12*
Zubehör
Shuttle XPC slim Barebone DS50U5, i5-1335U, 2x LAN (1x 2.5Gbit ,1x 1Gbit), 1xCOM,1xHDMI,1xDP, 1x VGA, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle Computer
DS50U5
€ 600,02*
Zubehör
Shuttle XPC slim Barebone DS50U7, i7-1355U, 2x LAN (1x 2.5Gbit ,1x 1Gbit), 1xCOM,1xHDMI,1xDP, 1x VGA, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle Computer
DS50U7
€ 679,43*
Zubehör
Shuttle XPC slim Barebone XH510G - S1200, Intel H510, 1xDP, 1xHDMI, 1x PCI-E 16X, 1x LAN, 1x 2.5", 2x M.2, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle Computer
XH510G
€ 136,74*
Zubehör
Shuttle XPС slim PC XH510G2 Schwarz Intel H510 LGA 1200 (Socket H5)
Shuttle Computer
PIB-XH510G201
€ 215,56*
Zubehör
Shuttle XPС slim XPC slim Barebone XH610G2 - S1700, Intel H610, 1xDP, 2xHDMI, 2 PCIe Slots (1x 16X & 1x X1), 2x Intel LAN (1G + 2.5G), 8x USB, 1x 2.5", 3x M.2, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle Computer
XH610G2
€ 302,30*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.