Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin SM 3584 Milchschäumer/-wärmer Automatisch Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin SM 3584 Milchschäumer/-wärmer Automatisch Schwarz, Edelstahl
Severin SM 3584 Milchschäumer/-wärmer Automatisch Schwarz, Edelstahl
Severin SM 3584 Milchschäumer/-wärmer Automatisch Schwarz, Edelstahl
Severin SM 3584 Milchschäumer/-wärmer Automatisch Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75617080
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     SM 3584
EAN/GTIN:
     4008146032974
Suchbegriffe:
Cappuccinator
Milchaufschäumer
Milchschäumer
Elektrische Milchaufschäumer
SM 3584 Milchaufschäumer

hochwertiges und ansprechendes Edelstahl-Design
zwei Milchschaum-Programme für unterschiedliche Milchschaummengen
geeignet für kaltes und warmes Aufschäumen und zum Erhitzen von Milch
antihaft-beschichteter Behälter für eine leichte Reinigung
zum Aufschäumen von ca. 100 ml oder Erwärmen von ca. 200 ml Milch
360° System: Milchbehälter aus jeder Richtung aufsetzbar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
900 g
Merkmale
Typ
Automatisch
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Aufschäumkapazität
100 ml
Milcherwärmungskapazität
200 ml
Milchtank-Kapazität
0.2 l
Teflonbeschichtet
Ja
Anzahl der Funktionen
2
Überhitzungsschutz
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Melitta
1014-03
€ 80,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.