Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖMERTOPF Bräter für 2 Personen 30x19,5x15,5cm terrakotta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖMERTOPF Bräter für 2 Personen 30x19,5x15,5cm terrakotta
RÖMERTOPF Bräter für 2 Personen 30x19,5x15,5cm terrakotta
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75613924
Hersteller:
     Römertopf Keramik
Herst.-Nr.:
     109 05
EAN/GTIN:
     4029466000030
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Klassiker, Kleiner Bräter

Der Klassiker ist altbewährt und klassisch gut.Gemüse, Fisch, Fleisch oder Süßspeisen aus dem Original RÖMERTOPF®: Das sind kulinarische Köstlichkeiten, zubereitet in bewährtem Design. Das kleine Modell für den Haushalt mit bis zu 2 Personen, 1,5 kg Inhalt.In traditionellem Design und Griff zur Einhandbedienung. Einfache Reinigung per Hand oder auch in der Spülmaschine.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Terrakotta
Deckel enthalten
Ja
Maximale Personenanzahl
2 Person(en)
Inhalt (max.)
1.5 kg
Spülmaschinenbeständig
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.