Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TH-65SQ1W Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic TH-65SQ1W Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Panasonic TH-65SQ1W Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Panasonic TH-65SQ1W Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75008893
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TH-65SQ1W
EAN/GTIN:
     885170371552
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Panasonic Monitore
Großes, professionelles und elegantes 4K-Signage-Display. Ausgerüstet mit fortschrittlichen und professionellen Funktionen bietet es eine schlanke, leichte und skalierbare Lösung, die jegliche Installationen erleichtert.

Die SQ1-Serie ist mit fortschrittlichen und professionellen Funktionen ausgerüstet und bietet eine schlanke, leichte und skalierbare Lösung sowie eine einfache Installation. Die Serie ist ideal für Museen, Ausstellungen, Hochschulen, Kontrollräume, Rundfunkstudios und Einzelhandelsunternehmen. 4K Ultra-HD-IPS-Panel, Intel Smart Display Module (Intel SDM), Dauerbetrieb, Hochformat, 4K Digital Link, schmaler Rahmen.

Beeindruckende 4K-Bildqualität mit elegantem und schlankem Design
Das 4K IPS-Panel und 500 cd/m² Helligkeit ermöglichen hohe Lesbarkeit und ausgezeichnete Bildqualität. Mit der vierfachen Pixelzahl von Full-HD-Displays ist die SQ1-Serie eine effektivere Lösung für die Anzeige von optischen Informationen. Die Displays stellen eine hohe Bildqualität dank HDR-Unterstützung bereit. Zudem zeigen sie Bilder mit breiterem Helligkeitsbereich an und bringen helle und dunkle Bilder realistischer zur Geltung. Verwenden Sie den ‘Bildmodus’, um Bilder auf Basis von Inhalt und Anzeigeumgebung flexibel anzupassen. Die SQ1-Serie kann mehrere Bilder auf verschiedenen Multi-Screens für die Anzeige in Besprechungsräumen und auf großformatigen Videowalls darstellen.

Hohe Flexibilität und einfaches Signage
Die SQ1-Displays verfügen über robuste, professionelle Panels für den Einsatz im Dauerbetrieb. Da sie ADA-kompatibel (mit einer Tiefe von weniger als 4”/10 cm mit Halterungen) sind, können sie in Ladengängen und in Besprechungsräumen sicher installiert werden. Es ist möglich, mithilfe der DisplayPort-Ein-/Ausgänge Daisy-Chain-Verbindungen für mehrere Bildschirme und angrenzende Displays einzurichten. Dadurch kann die SQ1-Serie auf einfache Weise für die Verwendung als Signage beispielsweise im Einzelhandel oder bei öffentlichen Verkehrsmitteln verkabelt werden. Außerdem ist die Funktion 4K DIGITAL LINK in der Lage, hochwertige Inhalte und Steuersignale durch ein einziges LAN-Kabel zu übertragen, was Installationskosten und Komplexität verringert.

Hohe Erweiterbarkeit
Die SQ1-Serie ist mit einem Funktionsslot der nächsten Generation ausgerüstet, der an die Spezifikationen des Intel®Smart Display Module (Intel® SDM) anpassbar ist und den Betrieb der Signage-Funktionen mit einem eingebauten PC eines Drittanbieters ermöglicht. Weist einen 4K-USB-Media-Player mit Playlist-Bearbeitungsfunktion auf – verwenden Sie die einfache Fernsteuerung, um eine Playlist zu bearbeiten, wobei die Bild- oder Videodateien auf einen USB-Stick heruntergeladen werden und der Inhalt auf dem Display angezeigt wird. Die Failover- und Failback-Funktion schaltet das System umgehend auf alternative Signale um, wenn das Video- oder Audiohauptsignal unterbrochen wird. Multi-Monitoring- und Kontrollsoftware unterstützen stabilen Betrieb und verringern den Aufwand für das Warten und Verwalten von Geräten im Intranet.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
Bildschirmtechnologie
IPS
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
500 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Edge-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1100:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
50000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Aktiver Displaybereich (B x H)
1428.4 x 803.5 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
163.8 cm
Lebensdauer des Panels
50000 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
1458 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
836 mm
Gewicht
36000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1642 mm
Verpackungstiefe
248 mm
Verpackungshöhe
1037 mm
Paketgewicht
47000 g
Leistungen
Zweck
Universal
Mehrfach-Display unterstützt
Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
320 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
175 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Rahmenbreite (unten)
15.3 mm
Rahmenbreite (Seite)
12.2 mm
Rahmenbreite (oben)
11.7 mm
Befestigungstyp
Wand
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
2
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
DisplayPorts in
1
DisplayPorts aus
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Audioeingang (L, R)
2
Audio (L,R) Out
1
Anzahl von Lautsprecherausgängen
2
RS-232C
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.725,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.882,35*
€ 2.240,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.861,70*
€ 2.215,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.805,30*
€ 2.148,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.766,57*
€ 2.102,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.725,63*
€ 2.053,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
LFD-W1000
ab € 63,35*
Zubehör
Neomounts by Newstar
LFD-W2000
ab € 94,98*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-W2250BLACK
ab € 578,10*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2250BLACK
ab € 645,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.