Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TH-86CQ1W Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 16/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic TH-86CQ1W Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 16/7
Panasonic TH-86CQ1W Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 16/7
Panasonic TH-86CQ1W Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 16/7
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74280303
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TH-86CQ1W
EAN/GTIN:
     5025232898756
Suchbegriffe:
Panasonic Monitore
Digital Signage
LFD
Large Format Display
GESTOCHEN SCHARFE BILDQUALITÄT MIT UNSERER PROFESSIONELLEN DISPLAYREIHE

Optimale Unterstützung für Präsentationen
Mit der professionellen Displayreihe CQ1 (43 Zoll bis 86 Zoll) werden Ihre Präsentationen nun noch besser. Bei der gestochen scharfen Darstellung werden selbst feinste Schriften und Strukturen mit perfekter Schärfe und Klarheit in 4K-Auflösung (3840 x 2160) wiedergegeben – einer viermal so hohen Auflösung wie Full-HD. Videos werden in Full-HD (bis zu 1920 x 1080) wiedergegeben. Ein integrierter 4K/60p-Signaleingang stellt sicher, dass während Präsentationen alle Inhalte in gleichbleibend hoher Qualität angezeigt werden.

Wählen Sie aus sechs verschiedenen Bildmodi, basierend auf der Bildquelle und dem Installationsort des Displays – darunter Sportveranstaltungen, Kino oder im Grafikbereich. Außerdem stehen individuell konfigurierbare Optionen zur Verfügung.

Einfache Installation und Bedienung
Die Installation des CQ1-Displays ist völlig unkompliziert. Es verfügt über integrierte Lautsprecher und Standard-Anschlüsse, die Ihnen eine sofortige Verwendung des Geräts ohne externe Geräte ermöglichen. Mithilfe der automatischen Wiedergabe für USB-Speichergeräte ist es ganz einfach, Fotos anzuzeigen und Musik und Videos abzuspielen. *

*unterstützt keine 4K-Inhalte.

Die CQ1-Serie wird über LAN oder RS-232C gesteuert. Integrieren Sie das Display in Ihr Steuerungssystem und kontrollieren Sie mehrere Geräte gleichzeitig. Dank HDMI® CEC können Sie vernetzte Geräte unkompliziert über eine einzige Fernbedienung steuern.

Für Räume jeder Größe geeignet
Die CQ1-Serie umfasst sechs Displaygrößen und ist damit ideal geeignet für kleine oder große Besprechungs- oder Unterrichtsräume. Dank des ansprechenden, schmalen Rahmens und integrierter Lautsprecher sparen Sie zudem Platz. Mit einem einstellbaren Neigungswinkel von bis zu 20 Grad eignen sich Displays der CQ1-Serie auch für eine Installation hoch oben an Wänden – eine platzsparende Lösung, die für eine gute Sichtbarkeit der Inhalte sorgt.

Fortschrittliche Steuerung
Die Hintergrundbeleuchtung kann je nach Eingangssignal angepasst werden, um die Bildqualität zu maximieren. Der Bildkontrast passt sich automatisch an, wenn die angezeigten Farben sich konstant ändern; beispielsweise bei der Wiedergabe von Videos. Durch Interpolation werden zusätzliche Frames hinzugefügt, was Bewegungen flüssiger macht und die Bildschärfe erhöht.

Weitere Leistungsmerkmale
- Separate Schalter für Betriebs- und Standby-Modus verhindern Interferenzen beim Einsatz mehrerer Displays.
- Für 16 Stunden durchgängige tägliche Benutzung ausgelegt
- Option zum automatischen Ausschalten, wenn im Standby-Modus 10 Minuten lang keine Eingabe erfolgt.
- Die Tastensperre und Sperrfunktion der Fernbedienung schützen vor unbefugter Nutzung
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
86 "
Bildschirmtechnologie
IPS
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
400 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Edge-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
20000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Aktiver Displaybereich (B x H)
1895 x 1065 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
217.4 cm
Lebensdauer des Panels
50000 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
1929 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
1100 mm
Gewicht
50000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2111 mm
Verpackungstiefe
541 mm
Verpackungshöhe
1445 mm
Paketgewicht
102000 g
Leistungen
Zweck
Universal
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
16/7
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
330 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Rahmenbreite (unten)
15.3 mm
Rahmenbreite (Seite)
15.3 mm
Rahmenbreite (oben)
15.3 mm
Befestigungstyp
Wand
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
2
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Audio (L,R) Out
1
PC Audio-Eingang
Ja
RS-232C
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.331,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.516,45*
€ 2.994,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.494,94*
€ 2.968,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.418,27*
€ 2.877,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.371,19*
€ 2.821,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.331,91*
€ 2.774,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
LFD-W1000
ab € 63,51*
Zubehör
Neomounts by Newstar
LFD-W2000
ab € 94,92*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-W2250BLACK
ab € 576,30*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2250BLACK
ab € 646,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.