Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 236-765 Anschlussblock 1 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 236-765 Anschlussblock 1 Grün
Wago 236-765 Anschlussblock 1 Grün
Wago 236-765 Anschlussblock 1 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73207112
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     236-765
EAN/GTIN:
     4045454208134
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
1
Produktfarbe
Grün
Material
Polyamid
Zertifizierung
Rohs
Stromstärke
24 A
Lateraler Abschnitt
1.5 mm²
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.2 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
17 mm
Energie
Nennspannung
630 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20371*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28371*
€ 0,33761
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24371*
€ 0,29001
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23371*
€ 0,27811
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20371*
€ 0,24241
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1016-204
ab € 8,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1016-206
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
236-100
ab € 0,0393*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
236-300
ab € 3,612*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
236-500
ab € 4,203*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
236-700
ab € 3,612*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00506*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.