Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2020-2209 Anschlussblock 2 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2020-2209 Anschlussblock 2 Blau
Wago 2020-2209 Anschlussblock 2 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73104322
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-2209
EAN/GTIN:
     4050821049548
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme blau
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Blau
Material
Polyamid
Stromstärke
13.5 A
Lateraler Abschnitt
1 mm²
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelstück (AWG)
24 - 16
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.5 mm
Tiefe
80.1 mm
Höhe
51.3 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45978*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88978*
€ 2,24884
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77978*
€ 2,11794
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45978*
€ 1,73714
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-407
ab € 0,8796*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-437
ab € 0,9604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8004*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-103/000-038
ab € 1,52914*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-105/124-000
ab € 2,50944*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-106/133-000
ab € 3,00026*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-107/144-000
ab € 3,69113*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-109
ab € 3,92654*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-114/125-000
ab € 6,47399*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-115/135-000
ab € 6,78875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-203
ab € 2,75485*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-208/124-000
ab € 7,05483*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-209/134-000
ab € 7,96178*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-210/145-000
ab € 9,27819*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-212
ab € 10,09576*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.