Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2020-212 Anschlussblock 12P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2020-212 Anschlussblock 12P Grau
Wago 2020-212 Anschlussblock 12P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30499309
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
wago federleiste 12-polig
federleiste
wago federleiste
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
12P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.7 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
40.5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,04576*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66576*
€ 13,88225
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04576*
€ 11,95445
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-006
ab € 52,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-007
ab € 52,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.