Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2020-114/125-000 Anschlussblock 14P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2020-114/125-000 Anschlussblock 14P Grau
Wago 2020-114/125-000 Anschlussblock 14P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30500890
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-114/125-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
14P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
49.7 mm
Tiefe
27.2 mm
Höhe
48.9 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,47399*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41399*
€ 10,01265
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80399*
€ 9,28675
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47399*
€ 7,70405
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-006
ab € 52,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-007
ab € 52,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.