Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital My Book Duo Externe Festplatte 24 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital My Book Duo Externe Festplatte 24 TB Schwarz
Western Digital My Book Duo Externe Festplatte 24 TB Schwarz
Western Digital My Book Duo Externe Festplatte 24 TB Schwarz
Western Digital My Book Duo Externe Festplatte 24 TB Schwarz
Western Digital My Book Duo Externe Festplatte 24 TB Schwarz
Western Digital My Book Duo Externe Festplatte 24 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-72520028
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBFBE0240JBK-EESN
EAN/GTIN:
     718037872131
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
RAID-Desktopspeicher mit enormer Kapazität
Die My Book™ Duo bietet enorme Speicherkapazitäten und eignet sich zum Speichern von Fotos, Videos, Dokumenten und Musik. Der RAID-0-Modus bietet superschnelle, sequenzielle Lesevorgänge mit bis zu 360 MB/s2 (max. Geschwindigkeit bei Verbindung über USB Typ-C™). Wechseln Sie auf eine RAID-1-Einstellung mit Datenspiegelung, wenn Sie Ihre Daten auf den eingebauten WD Red™ Festplatten doppelt speichern möchten. Der USB Typ-C-Anschluss und die verschiedenen mitgelieferten Kabel machen das Gerät universell einsetzbar (unterstützt USB 3.1 Gen 1, USB 3.0, USB 2.0). An die beiden USB 3.0 Typ-A Erweiterungsbuchsen können weitere USB-Geräte angeschlossen werden.

Enorme Kapazität
Die My Book™ Duo bietet bis zu 28TB1 Speicherkapazität - an nur einem Kabel. Damit können Sie wertvollen Platz auf Ihren Computern freimachen. Speichern und sichern Sie Ihre Fotos, Videos, Musiksammlungen und wichtigen Dokumente an einem zuverlässigen Ort.

Sofort mit RAID-0 einsatzbereit
Dank RAID-0 standardmäßig mit maximaler Geschwindigkeit und Kapazität einsatzbereit. Die im Lieferumfang enthaltene Software WD Drive Utilities™ erlaubt alternativ die Einrichtung eines RAID-1-Verbunds für die redundante Speicherung oder die Nutzung als zwei voneinander unabhängige Festplatten (JBOD).

RAID-optimierte WD Red™-Festplatten
Die My Book™ Duo ist mit zwei RAID-optimierten WD Red™-Festplatten bestückt und ist ein ultraschneller, hochwertiger Speicher, auf den Verlass ist. Die RAID-optimierte Firmware sorgt im Zweiplattenverbund für Datenintegrität bei Lese- und Schreibvorgängen.

Eine beeindruckende Festplatte
Die My Book Duo bietet enorme Speicherkapazität für große Mediensammlungen. Hohe Datenübertragungsraten sorgen für die schnelle Speicherung großer Dateien von Digitalkameras, Action-Cams, Drohnen und anderen Geräten.

USB 3.1-kompatibel, plus USB 3.0 hub-anschlüsse
Die My Book™ Duo bietet durch ihre Kompatibilität mit USB 3.1 und USB 3.0/2.0 höchstmögliche Geschwindigkeit an allen Anschlüssen. Wird mit USB Typ-C™ auf Typ-C und Typ-C auf Typ-A-Kabeln geliefert.
Mit ihren zwei USB 3.0 Typ-A Host-Anschlüssen dient die My Book™ Duo- quasi als Dockingstation und erlaubt den Anschluss von zusätzlichem Speicher, Tastatur und Maus, Kartenlesern, USB-Sticks oder zum Synchronisieren oder Aufladen von Smartphones.

256 Bit AES-hardwareverschlüsselung und passwortschutz
Die My Book™ Duo-Festplatte ist mit einer 256 Bit AES-Hardwareverschlüsselung und der Software WD Security™ ausgestattet. So bleiben Ihre privaten Inhalte sicher und vertraulich. Legen Sie ein eigenes Passwort fest, um Hardwareverschlüsselung und Datensicherheit zu aktivieren.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
24000 GB
Typ
HDD
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1
Dateiformat System
NTFS
Sonstige Funktionen
AC-Netzadapter
Ja
Gehäusetyp
Desktop
Energie
Externes Netzteil
Ja
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
480,5000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2290 g
Breite
100 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
180 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Passwortschutz
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB, USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Mitgelieferte Software
WD Discovery™, WD Backup™, WD Security™, WD Drive Utilities™
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 701,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,72*
€ 896,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,66*
€ 890,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,29*
€ 869,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,43*
€ 848,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,78*
€ 835,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 23,18*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 71,06*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,54*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,67*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,42*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 198,51*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,76*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 72,08*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 74,55*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 42,42*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,54*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 59,04*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 85,15*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/512GBSP
ab € 29,16*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/64GB
ab € 34,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.