Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 632.118 Schmelzsicherung Zylindrische 1,25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESKA 632.118 Schmelzsicherung Zylindrische 1,25 A
ESKA 632.118 Schmelzsicherung Zylindrische 1,25 A
Artikel-Nr.:
     3517I-25184636
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     632.118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
1.25 A
Betriebsklasse
FF
Spannung
250 V
Schaltleistung
35 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
32 mm
Durchmesser
6.3 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,133*
€ 2,663*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,154*
€ 2,684*
7 Tage
6
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,93*
€ 17,94*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,663*
€ 3,16897
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,133*
€ 2,53827
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 266,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.