Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 632.306 Schmelzsicherung Zylindrische 0,08 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESKA 632.306 Schmelzsicherung Zylindrische 0,08 A
ESKA 632.306 Schmelzsicherung Zylindrische 0,08 A
Artikel-Nr.:
     CIDE8-70734583
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     632.306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.08 A
Betriebsklasse
T
Spannung
250 V
Schaltleistung
35 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
32 mm
Durchmesser
6.3 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7209*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,1138*
€ 1,32542
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7796*
€ 0,92772
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7209*
€ 0,85787
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.