Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA GM2050 Tintenstrahldrucker 600 x 1200 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA GM2050 Tintenstrahldrucker 600 x 1200 DPI A4 WLAN
Canon PIXMA GM2050 Tintenstrahldrucker 600 x 1200 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE8-70338014
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3110C006
EAN/GTIN:
     4549292141726
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Netzwerk-Farbdrucker
Netzwerkdrucker
Inkjet Drucker
SCHWARZWEIßDRUCK MIT HOHER REICHWEITE UND GERINGEN KOSTEN PRO SEITE, DANK
NACHFÜLLBAREM TINTENBEHÄLTER


Dank der hohen Papierkapazität von bis zu 350 Blatt Normalpapier gibt es beim Drucken kaum noch Ausfallzeiten. Mit der Flasche, die zum Füllen nicht gedrückt werden muss, lässt sich der
Tintenbehälter ganz sauber mit Schwarztinte auffüllen. Gleich 3 Flaschen sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Mobile Drucktechnologien
Canon PRINT Business, PIXMA Cloud Link
Verpackungsdaten
Treiber enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
IJ Printer Assistant Tool
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Leistungen
Schalldruckpegel (Druck)
52 dB
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
13 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Stromverbrauch (Standby)
0.8 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.1 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
350 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
6000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
1
Doppelseitiger Druck
Ja
Duplex Druckmodus
Auto
Tintentanksystem
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android, iOS
Min. benötigter Speicherplattenplatz
2000 MB
Mindestsystemvoraussetzungen
1024 x 768 XGA
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Hochauflösungspapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
Com-10, DL
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 105 g/m²
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
403 mm
Tiefe
369 mm
Höhe
166 mm
Gewicht
6000 g
Drucken
Maximale Auflösung
600 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
13 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
6.8 ipm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,19*
€ 209,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,99*
€ 197,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,22*
€ 187,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,00*
€ 182,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,53*
€ 164,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.