| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-67708 Herst.-Nr.: 0896A002 EAN/GTIN: 4960999231365 |
| |
|
| | |
| Die BX-20 reicht für ca. 480 Seiten mit einer Deckung von 5 % (A4) bzw. ca. 1000 Seiten basierend auf dem Canon Fax-Standarddiagramm Nr. 1 aus. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % | | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Kompatibilität | FaxPhone B740 MultiPass C530 / C545 / C560 / C2500 / C3000 / C3500 / C5000 / C5500 | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, canon druckerpatrone black, druckerkopf canon, druckkopf, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |