Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Teller
>
Artikel
Flirt by R&B DOPPIO Rund Porzellan Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-66670868
Hersteller:
Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
538.649
EAN/GTIN:
4006344538649
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
essteller porzellan
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
270 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Form
Rund
Material
Porzellan
Produktfarbe
Gelb
... >
Küchenutensilien
>
Tafelgeschirr
>
Teller
Weitere Suchbegriffe:
essteller
,
speiseteller flach
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flirt by R&B DOPPIO 0,52 l Porzellan Gelb
Ritzenhoff & Breker
565.041
€ 11,30*
Ähnlich
Flirt by R&B DOPPIO Dessertteller Rund Porzellan Gelb
Ritzenhoff & Breker
565.058
€ 9,17*
Ähnlich
Flirt by R&B DOPPIO Rund Porzellan Gelb
Ritzenhoff & Breker
565.072
€ 11,64*
Ähnlich
Flirt by R&B DOPPIO Tasse Gelb
Ritzenhoff & Breker
565.027
€ 10,20*
Ähnlich
Flirt by R&B DOPPIO Tasse Gelb Kaffee
Ritzenhoff & Breker
565.003
€ 8,30*
Ähnlich
Geschirr-Serie Doppio sonnengelb - 4er-Set Kaffeebecher Doppio sonnengelb
Ritzenhoff & Breker
5147595
€ 26,02*
Ähnlich
Geschirr-Serie Doppio sonnengelb - EierbecherDoppio sonnengelb
k.A.
565065
€ 7,57*
Ähnlich
Geschirr-Serie Doppio sonnengelb - Espresso-Untertasse Doppio sonnengelb
k.A.
565126
€ 5,68*
Ähnlich
Geschirr-Serie Doppio sonnengelb - Espressotasse Doppio sonnengelb
k.A.
565119
€ 6,52*
Ähnlich
Geschirr-Serie Doppio sonnengelb - Kaffeeservice 18tlg. Doppio sonnengelb
Ritzenhoff & Breker
5147587
€ 87,22*
Ähnlich
Geschirr-Serie Doppio sonnengelb - Kaffeetasse Doppio sonnengelb
k.A.
565096
€ 7,89*
Ähnlich
Geschirr-Serie Doppio sonnengelb - Sahnegießer Doppio sonnengelb
k.A.
565140
€ 14,41*
Ähnlich
Geschirr-Serie Doppio sonnengelb - Tafelservice 12tlg. Doppio sonnengelb
Ritzenhoff & Breker
5147588
€ 103,49*
Ähnlich
Geschirr-Serie Doppio sonnengelb - Untertasse Doppio sonnengelb
k.A.
565102
€ 6,50*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.