Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flirt by R&B DOPPIO 0,52 l Porzellan Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flirt by R&B DOPPIO 0,52 l Porzellan Gelb
Flirt by R&B DOPPIO 0,52 l Porzellan Gelb
Flirt by R&B DOPPIO 0,52 l Porzellan Gelb
Flirt by R&B DOPPIO 0,52 l Porzellan Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66673515
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     565.041
EAN/GTIN:
     4006344565041
Suchbegriffe:
Müsli-Schale
Müsli-Schüssel
Müslischale
Müslischüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
150 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Material
Porzellan
Produktfarbe
Gelb
Volumen (l)
0.52 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.