Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flirt by R&B DOPPIO Dessertteller Rund Porzellan Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flirt by R&B DOPPIO Dessertteller Rund Porzellan Gelb
Flirt by R&B DOPPIO Dessertteller Rund Porzellan Gelb
Flirt by R&B DOPPIO Dessertteller Rund Porzellan Gelb
Flirt by R&B DOPPIO Dessertteller Rund Porzellan Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66673520
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     565.058
EAN/GTIN:
     4006344565058
Suchbegriffe:
Dessertteller
Kuchenteller
dessertteller porzellan
dessertteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Produkttyp
Dessertteller
Form
Rund
Material
Porzellan
Produktfarbe
Gelb
Weitere Suchbegriffe: dessertteller 20 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.