Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flirt by R&B DOPPIO Tasse Gelb Kaffee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flirt by R&B DOPPIO Tasse Gelb Kaffee
Flirt by R&B DOPPIO Tasse Gelb Kaffee
Flirt by R&B DOPPIO Tasse Gelb Kaffee
Flirt by R&B DOPPIO Tasse Gelb Kaffee
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66673510
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     565.003
EAN/GTIN:
     4006344565003
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
100 mm
Merkmale
Volumen (l)
0.32 l
Produktfarbe
Gelb
Material
Porzellan
Zweck
Kaffee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.