Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NSB100-55 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NSB100-55 Maulschlüssel
Bahco NSB100-55 Maulschlüssel
Bahco NSB100-55 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66249730
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NSB100-55
EAN/GTIN:
     7314150323128
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Schlag-Maulschlüssel (Funkenfrei)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
305 mm
Gewicht
2025 g
Merkmale
Material
Beryllium-Kupfer
Produktfarbe
Kupfer
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
55 mm
Zertifizierung
DIN 133
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 335,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,98*
€ 490,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,04*
€ 464,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,40*
€ 434,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,34*
€ 424,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,35*
€ 399,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.