Ausführung nach DIN 133, Bis Länge 500 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 525 mm aus Werkstoff C35, Für besonders schwere Montagen, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm, * nic...
in Anlehnung an DIN 133 Maulstellung 15° abgewinkelt mit Schlagkante für besonders schwere Montagen funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig verschleißbeständig Aluminium-Bronze (Nicht-Ei...
Schlagmaulschlüssel Ausführung: DIN 133. Aus hochlegiertem Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°. Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.
Schlag-Maulschlüssel DIN 133 Maulstellung 15° Anwendung Zum Lösen festsitzender Verschraubungen Ausführung • Vergütungsstahl, geschmiedet • Sehr hohe Schlagzähigkeit für besonders schwere Schraubfä...