Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Smooth 1/4" Aluminium Schwarz, Rose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Smooth 1/4" Aluminium Schwarz, Rose
Hama Smooth 1/4" Aluminium Schwarz, Rose
Hama Smooth 1/4" Aluminium Schwarz, Rose
Hama Smooth 1/4" Aluminium Schwarz, Rose
Hama Smooth 1/4" Aluminium Schwarz, Rose
Hama Smooth 1/4" Aluminium Schwarz, Rose
Hama Smooth 1/4" Aluminium Schwarz, Rose
Hama Smooth 1/4" Aluminium Schwarz, Rose
Hama Smooth 1/4" Aluminium Schwarz, Rose
Hama Smooth 1/4" Aluminium Schwarz, Rose
Hama Smooth 1/4" Aluminium Schwarz, Rose
Hama Smooth 1/4" Aluminium Schwarz, Rose
Hama Smooth 1/4" Aluminium Schwarz, Rose
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65423854
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004468
EAN/GTIN:
     4007249044686
Suchbegriffe:
Einbein-Stativ
Einbeinstativ
hama einbeinstativ
einbein stativ
  • Air-Lock-System: stufenloses Verstellen ohne Schraubklemmen – für mehr Schnelligkeit bei der Motivjagd
    - Clever angebrachtes Gelenk am Stativende sorgt für sanfte und weiche Bewegungen und Schwenks, das Gelenk ermöglicht eine Neigung bis zu 20° in alle Richtungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium
Zubehör
1/4 "
Produktfarbe
Schwarz, Rose
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Anzahl der Sektionen
4
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
900 g
Höhe (min)
63.5 mm
Höhe (max)
155 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,05*
€ 185,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,62*
€ 180,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,30*
€ 164,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,49*
€ 160,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,75*
€ 144,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 29,99*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,69*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 68,93*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,64*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,11*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,18*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,12*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,39*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,15*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,38*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,29*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,62*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,79*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 14,73*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.