Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SE1310 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 5SE1310 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)
Siemens 5SE1310 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65280445
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SE1310
EAN/GTIN:
     4001869298665
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Halbleiterschütz
HL-Sicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Hohe Spannung
Produktfarbe
Mehrfarbig
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
113 mm
Paketgewicht
6 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG76110KK10
ab € 6,50*
Sonstiges
Siemens
5SG76110KK16
ab € 6,39*
Sonstiges
Siemens
5SG76510KK16
ab € 13,21*
Sonstiges
Siemens
5SG76210KK16
ab € 17,56*
Sonstiges
Siemens
5SG76310KK10
ab € 21,34*
Sonstiges
Siemens
5SG76310KK16
ab € 21,37*
Sonstiges
Siemens
5SG76610KK16
ab € 26,56*
Sonstiges
Siemens
5SH5010
ab € 0,19*
Sonstiges
Siemens
5SH5410
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.